Schneider Electric - Rack 6 positions ETH & BUS-X alim red compatible alim redondante & alim standard - BMEXBP0602

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Rack 6 positions ETH & BUS-X alim red compatible alim redondante & alim standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes d'enfichage - 6

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480911743

Réf. Sonepar

01887091174

Réf. Fournisseur

BMEXBP0602

Marque

Schneider Electric

nombre de postes d'enfichage:

6

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Oui

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

3.3...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

164 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

courant de sortie max. CC:

152 A

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

376 mm

hauteur:

105.11 mm

profondeur:

19 mm

Modicon X80 - rack 6 positions - alimentation Ethernet & BUS-X red - compatible alimentation redondante & alimentation standard - 6 bus X + Ethernet - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce rack fait partie de la gamme X80, une plateforme commune de modules pour Modicon M580 et les automates programmables (PAC) du Modicon M340. Cette embase Ethernet est un accessoire des automates programmables. Cette embase double à redondance d'alimentation est composée de 6 emplacements avec connecteurs Ethernet et X-bus pour tous les modules et sa consommation électrique est de 4,15W. Cette embase supporte un large choix de modules et peut être étendue grâce à son emplacement XBE. Sa température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et +60 °C. Elle a un courant de 164mA à 24V CC et de 64mA à 3,3V CC. Elle est fournie avec 1 module d'extension de connecteur (XBE) pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Il est conforme aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette embase est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation.



Quelques mots du fabricant :

  • Embase commune pour les modules Modicon M340, Modicon M580 et X80
  • Montage stable des modules en rack
  • Fonction remplaçable à chaud pour la plupart des modules d'E/S
  • Modernisation Easy Quantum

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric