Non retournable

Schneider Electric - Rack NetShelter SX2 42U L750XP1070XH1991mm, noir, avec panneaux latéraux - AR3150B2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 750 mm

  • profondeur - 1070 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304642183

Réf. Sonepar

01887642183

Réf. Fournisseur

AR3150B2

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

750 mm

profondeur:

1070 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1020.4 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1991 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

pays de fabrication:

CHINE

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

Rack informatique 2è génération NetShelter SX2 42U L750XP1070XH1991mm, noir, avec panneaux latéraux

Les Atouts de l'article:

Le rack APC Netshelter SX Enclosures est fiable, polyvalente et conçu pour les environnements informatiques exigeants. Avec des capacités de charge plus importantes et plus d'espace pour les équipements, il permet une plus grande densité informatique. Il est possible de choisir parmi les options standard, large, extra large et grande profondeur. L'aspect moderne est parfait pour les colocations et les entreprises en contact avec la clientèle. Le rack permet une simplification du workflow grâce à un accès facile au câblage et à l'équipement, et une optimisation de la circulation de l'air et de la gestion des câbles grâce à notre large gamme d'accessoires APC Les portes s’ouvrant à 270° (180° en baie) permettent de maintenir les allées libres, tandis que la perforation de 80 % des portes améliore la circulation de l'air pour les serveurs haute puissance. Construit de manière durable tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il affiche également un taux de décarbonisation de 3,3 % et est livré dans un emballage solide et recyclable.



Quelques mots du fabricant :

  • Idéal pour l'IA, les serveurs à haute densité et les applications réseaux
  • Modèle de 2ème génération avec une plus grande capacité de charge et un meilleur flux d'air
  • Réduction des émissions de CO2 avec un taux de décarbonisation de 3,3 %
  • Nombreuses fonctionnalités d'espace, d'organisation, de sécurité et de commodité
  • Liste étendue de produits et d'accessoires compatibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric