Schneider Electric - Rack NetShelter SX2 networking 42U L750XP1200XH1991mm, noir, avec pann. Laté. - AR3340B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 750 mm
profondeur - 1200 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
EAN
731304753391
Réf. Sonepar
01887753391
Réf. Fournisseur
AR3340B2
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
750 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1020 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1991 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Présentation de l'armoire en rack APC Netshelter SX reconçue - fiable, polyvalente et conçue pour les environnements informatiques exigeants. Avec des capacités de charge plus importantes et plus d'espace pour les équipements, il permet une informatique à plus haute densité. Choisissez parmi les options standard, large, extra large et large. L'aspect moderne est parfait pour les entreprises de colocation et les clients. Les passe-câbles intégrés accélèrent les installations réseau et simplifient les flux de travail grâce à un accès facile au câblage et à l'équipement. Les portes avec baie à 270° et 180° maintiennent les allées dégagées, tandis que la perforation de 80 % des portes améliore la circulation de l'air pour les serveurs haute puissance. Construit avec une construction tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il est livré dans un emballage solide et recyclable.
Quelques mots du fabricant :
- Idéal pour les applications d'IA, de réseau haute densité
- Modèle de 2e génération avec une capacité de charge plus élevée et une meilleure circulation d'air
- Données environnementales complètes pour les initiatives de développement durable
- Nombreuses fonctionnalités d'espace, d'organisation, de sécurité et de commodité
- Liste complète de produits et accessoires compatibles





