Non retournable

Schneider Electric - Rack NSX Advanced 52U L750XP1295 mm noir avec emballage antichoc - AR9558SPB2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 52

  • largeur - 750 mm

  • profondeur - 1295 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304762607

Réf. Sonepar

01887762607

Réf. Fournisseur

AR9558SPB2

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

52

largeur:

750 mm

profondeur:

1295 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1927 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2436 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

0

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack NetShelter Advanced haute résistance 52U L750 X P1295 X 2436 mm, noir, avec emballage antichoc

Les Atouts de l'article:

Le rack avancé haute résistance APC NetShelter SX est conçu sur mesure pour les infrastructures AI haute densité, y compris les composants de refroidissement liquide. Il offre un espace optimisé avec une hauteur de 52U, une largeur de 750 mm et une profondeur de 1295 mm et offre une compatibilité garantie avec tout équipement informatique compatible EIA-310-E. Ce rack est testé selon la norme ISTA-3E et conçu pour charger, transporter, décharger et déployer en toute sécurité une armoire contenant jusqu'à 1 587 kg (3 500 lb) d'équipements informatiques. Il offre une capacité de charge plus élevée, ce qui garantit des revenus accrus dans un encombrement limité, avec une charge statique de 4 250 livres et une charge dynamique de 3 500 livres Cela offre une plus grande sécurité et un risque réduit de temps d'arrêt avec jusqu'à 80 % de perforation de l'air et une flexibilité permettant de choisir entre le refroidissement par air ou liquide. Construit avec une construction tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il est conçu pour supporter des charges d'alimentation de 70 kW et extensibles jusqu'à 100 kW



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour accueillir des serveurs d'IA très longs et des composants de refroidissement liquide
  • Protection sans compromis avec emballage résistant aux chocs et capacité de charge d'expédition de 3 500 lb
  • Capacité de charge plus élevée - Charge statique : 4 200 livres ; Charge dynamique : 3 500 livres
  • Meilleur débit d'air pour refroidir la chaleur accrue avec des serveurs à forte charge d'énergie
  • Liste complète de produits et accessoires compatibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric