Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Rack PDU Adv. Gen2, Cont.,Mes. par p., 3P, 11kW 400V16A ou 11,5kW 415V20A,48 pr. - APDU11250SM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304752691

Réf. Sonepar

01887752691

Réf. Fournisseur

APDU11250SM

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

24

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

24

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

longueur:

75 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

1490 mm

profondeur:

75 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

1

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Netshelter APC Rack PDU Advanced Gen 2, Contrôlé, Mesuré par prise , 3 phases, 11 kW 400 V 16 A ou 11,5 kW 415 V 20 A,48 prises, avec carte de gestion réseau NMC3

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric