Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Rack PDU Advanced Gen 2, Contrôlé, Mesuré, 7,4 kW, 1 phase, 230V 32A, 40 prises - APDU11150SM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304752639

Réf. Sonepar

01887752639

Réf. Fournisseur

APDU11150SM

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

20

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

20

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

20

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

longueur:

75 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

1490 mm

profondeur:

75 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

1

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Netshelter APC Rack PDU Advanced Gen 2, Contrôlé, Mesuré, 7,4 kW, 1 phase, 230 V, 32 A, 40 prises, avec carte de gestion réseau NMC3

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric