Schneider Electric - Rallonges droites pour 4 pôles TeSys G115-225 - LA9G4601

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Rallonges droites pour 4 pôles TeSys G115-225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481915672

Réf. Sonepar

01887191567

Réf. Fournisseur

LA9G4601

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

TeSys F - rallonges droites pour 4 pôles TeSys G115-225 - H58mmxL3mmxP24mm - altitude de fonctionnement : 3000m sans déclassement, 5000m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des barres d'extension de borne droites pour contacteur Tesys Giga 115-225. Elles sont utilisées pour les circuits électriques à 4 pôles. Ces plages complémentaires peuvent être fixées sur les bornes standard. Le courant nominal peut atteindre 225 A. Elles peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric