Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6 blindé - VDIB17776B24W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6 blindé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487834700

Réf. Sonepar

01887783470

Réf. Fournisseur

VDIB17776B24W

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...24

Réemploi - Actassi - connecteur RJ45 - Keystone - cat.6 blindé - H24mmxL17mmxP37mm - boitier connecteur et rabat métal. : argent (placage zinc nickel), organisateur des fils : blanc, (PC (polycarbonate) FR) -568 A/B-courant ass: 1,5A à 25°C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette prise réseau RJ45 fait partie de la gamme Actassi qui fournit une solution de câblage complète. Elle offre une communication permanente Cat6 avec un câble Actassi certifié par un laboratoire tiers.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric