Schneider Electric - Reconditionné - Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé - VDIB17726B12W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487834670
Réf. Sonepar
01887783467
Réf. Fournisseur
VDIB17726B12W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
23...24
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet Actassi S-One est un connecteur RJ45 blindé de catégorie 6 à la pointe de la technologie pour les solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les data centers. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé de Catégorie 6. Il s’agit d’un connecteur RJ45 sans outils qui fait partie de toute la gamme Actassi pour créer des solutions de câblage complètes, bénéficiant d’une garantie système étendue. Il est conçu pour une infrastructure blindée et est certifié multi-standard (CEI, TIA, UL). Le connecteur est livré dans une boîte en carton de 12 pièces et est ouvert prêt à être utilisé. Connecteur RJ45 sans outil blindé Cat6 avec empreinte S-ONE DPM. Livré dans une boîte éco-carton pratique de 12 pièces. Conception monobloc facile à manipuler et à connecter. Livré ouvert / prêt à l'emploi. Forme en U pour l'entrée du câble pour faciliter le travail de l'installateur. Smart bridle will automatically locked the cable and provide 360Â earthing. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


