Schneider Electric - Reconditionné - Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé - VDIB1772XB12W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487834694

Réf. Sonepar

01887783469

Réf. Fournisseur

VDIB1772XB12W

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...24

Réemploi - Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5A à 25°C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L'Actassi S-One est un connecteur RJ45 blindé à la pointe de la technologie pour les solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les data centers. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé de Catégorie 6A. Il s’agit d’un connecteur RJ45 sans outils qui fait partie de toute la gamme Actassi pour créer des solutions de câblage complètes, bénéficiant d’une garantie système étendue. Il est conçu pour une infrastructure blindée et est certifié multi-standard (CEI, TIA, UL). Le connecteur est livré dans une boîte en carton de 12 pièces et est ouvert prêt à être utilisé. Connecteur RJ45 sans outil blindé Cat6A avec empreinte S-ONE DPM. Livré dans une boîte éco-carton pratique de 12 pièces. Conception monobloc facile à manipuler et à connecter. Livré ouvert / prêt à l'emploi. Forme en U pour l'entrée du câble pour faciliter le travail de l'installateur. Smart bridle will automatically locked the cable and provide 360Â earthing. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric