Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti 9 C120N Disjoncteur Modulaire 4P 100A Courbe C 10kA/10000A - A9N18375W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti 9 C120N Disjoncteur Modulaire 4P 100A Courbe C 10kA/10000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324881

Réf. Sonepar

01887732488

Réf. Fournisseur

A9N18375W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2 W

Réemploi - Acti 9 - disjoncteur C120N - 4P - 100A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400V CA - 10kA Icu - 380...415V CA - 10kA Icu - <= 500 V CC - 20kA Icu - 220...240V CA - 6kA Icu - 440V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric