Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, ARA iID automatisme réarm. pour inter diff 4P 230VCA 50Hz - A9C70344W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, ARA iID automatisme réarm. pour inter diff 4P 230VCA 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

  • largeur en nombre de modules - 3.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487320067

Réf. Sonepar

01887732006

Réf. Fournisseur

A9C70344W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

montage d'appareils:

commutateur FI/LS

largeur en nombre de modules:

3.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

connecteur d'entrée à distance

type de tension:

AC

Réemploi - Acti9 - ARA iID automatisme de réarmement pour inter différentiel 4P 230VCA 50Hz - H93mmxL63mmxP75,5mm - 2 OF contacts sans tension - tension circuit de signalisation : 24V 10mA CA/CC, 230V 1A CA - tension d'isolement : 400V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric