Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - auxiliaire iOF+SD24 - commande signal pour Smartlink - A9A26897W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319382
Réf. Sonepar
01887731938
Réf. Fournisseur
A9A26897W
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.1 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
DC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


