Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca - A9C15907W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné - 16...32 A
courant de fonctionnement - 16...32 A
largeur en nombre de modules - 2
mode de pose - rail DIN
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319559
Réf. Sonepar
01887731955
Réf. Fournisseur
A9C15907W
Marque
Schneider Electric
courant assigné:
16...32 A
courant de fonctionnement:
16...32 A
largeur en nombre de modules:
2
mode de pose:
rail DIN
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


