Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 CDSs - délesteur tri 1 voie par phase - 415Vca - A9C15913W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 5...90 A
courant de fonctionnement - 5...90 A
largeur en nombre de modules - 8
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319573
Réf. Sonepar
01887731957
Réf. Fournisseur
A9C15913W
Marque
Schneider Electric
courant assigné (contacts de commande):
1 A
courant assigné:
5...90 A
courant de fonctionnement:
5...90 A
largeur en nombre de modules:
8
mode de pose:
rail DIN
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commutation max. (contacts de commande):
250 V
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
67 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


