Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, commande rotative noire pour iC60 et iID - A9A27005W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, commande rotative noire pour iC60 et iID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319504

Réf. Sonepar

01887731950

Réf. Fournisseur

A9A27005W

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Oui

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Réemploi - Acti9 - commande rotative noire pour iC60 et iID - cadenassage de la commande rotative : verrouillable sur position 0 - 3 cadenas maximum - cadenas sur position OFF - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette commande rotative Acti9 pour commande frontale ou latérale est noire. Cet accessoire de montage convient pour iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. La commande rotative est fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire. Elle empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position Marche, mais elle peut être désactivée par adaptation. Il s'agit d'un ensemble de 1 appareil. Le montage frontal est possible sur la porte ou la plaque frontale. Il peut être cadenassé lorsque l'appareil est en position Ouvert ou Fermé avec adaptation. Un bouton-poussoir pour le test iID est disponible sur la face avant de la commande rotative. Le degré de protection est IP55. Le cadenas de diamètre 5 mm à 8 mm n'est pas fourni avec l'appareil. Les dimensions de la face avant de la commande rotative sont (L) 75 mm x (H) 75 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +55 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Commande montée sur la face avant ou sur le côté
  • Empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position « marche » (peut être désactivé)
  • Peut être cadenassé lorsque l'appareil est en position ouverte
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iC40, iSW-NA, Reflex iC60, RCA, ARA et iSW

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric