Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID - A9A27006W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, commande rotative rouge pour iC60 et iID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319511

Réf. Sonepar

01887731951

Réf. Fournisseur

A9A27006W

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Oui

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Réemploi - Acti9 - commande rotative rouge pour iC60 et iID - cadenassage de la commande rotative : verrouillable sur position 0 - 3 cadenas maximum - cadenas sur position OFF - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette commande rotative rouge convient aux appareils modulaires avec installation de montage avant ou latéral. Elle convient à iID, iSW-NA, 2P ou 3P ou 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Il empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position ON. Le mécanisme de commande est monté sur l'appareil. La commande rotative est fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire. La poignée est rouge. Un cadenassage est possible lorsque l'appareil est en position ouverte (OFF). Il peut être cadenassé avec l'appareil en position fermée (ON) par adaptation de l'appareil. Le diamètre du cadenas est compris entre 5 et 8mm. Un bouton-poussoir pour le test iID est disponible sur la face avant de la commande rotative. Il est en thermoplastique auto-extinguible spécialement développé par Schneider Electric. Le degré de protection du bouton rotatif est IP55.



Quelques mots du fabricant :

  • Commande rotative fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire
  • Empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position ON (peut être désactivé)
  • Peut être cadenassé lorsque l'appareil est en position « ouvert »
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iSW-NA et iSW 40...125

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric