Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné -Acti9- Contact auxiliaire 1OF+1SD pour NG125-230Vca/6A- 400Vca/3A - 19072W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Acti9- Contact auxiliaire 1OF+1SD pour NG125-230Vca/6A- 400Vca/3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 240 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319078

Réf. Sonepar

01887731907

Réf. Fournisseur

19072W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

240 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

Réemploi - Cet accessoire est un contact auxiliaire double signal-défaut et O/F+SD en version 6A en 230Vca/6A - 400Vca/3A. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 NG125.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric