Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF - 2mA à 100mA CC/CA - A9A26914W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 OF - 2mA à 100mA CC/CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319429

Réf. Sonepar

01887731942

Réf. Fournisseur

A9A26914W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.002 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Réemploi - Ce contact auxiliaire Acti9 1 OF (Ouvert/Fermé) s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc. Il est adapté à des courants bas niveau (automate) de 2mA à 100mA et peut s'utiliser en daisy chain jusqu'à 100 dispositifs en série

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric