Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - - A9N26923W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur différentiel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487325192

Réf. Sonepar

01887732519

Réf. Fournisseur

A9N26923W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur différentiel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

commutateur de signal

type de tension:

AC

Réemploi - Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm - H85,3mmxL9mmxP78,5mm - IP20 - montage sur rail DIN

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric