Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Déclencheur volt - MX-OF 230Vca à 415Vca/110Vdc à 130Vcc - 19064W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Déclencheur volt - MX-OF 230Vca à 415Vca/110Vdc à 130Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...415 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319054

Réf. Sonepar

01887731905

Réf. Fournisseur

19064W

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...130 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...415 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Réemploi - déclencheur voltmétrique avec contact O/F - indicateur d'action MX + OF 230Vca à 415Vca/110Vdc à 130Vcc avec signalisation 1F/O - dédié aux applications tertiaires ou industrie - compatible avec les disj. Acti9 Vigi NG125

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric