Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 dispositif de cadenassage lot de 10 pour iC60 iID Vigi iC60 - A9A26970W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 dispositif de cadenassage lot de 10 pour iC60 iID Vigi iC60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plombable - Oui

  • blocage lors de la mise hors service - Oui

  • blocage lors de la mise en service - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319481

Réf. Sonepar

01887731948

Réf. Fournisseur

A9A26970W

Marque

Schneider Electric

plombable:

Oui

blocage lors de la mise hors service:

Oui

blocage lors de la mise en service:

Oui

Réemploi - Acti9 - dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60 - verrouillages optionnels : hermétique ou par verrou de sécurité sur position ON ou OFF - diamètre : 3…6 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce dispositif de cadenassage Acti9 sert à cadenasser en position ouverte ou fermée. Il est dédié aux Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Le diamètre du cadenas est de 3mm à 6mm. Le diamètre maximum scellable est de 1,2mm. Le verrouillage en position ON (Marche) n'empêche pas le déclenchement du disjoncteur en cas de défaut. Cet accessoire de cadenassage jaune est monté à l'avant du produit à protéger. Ce dispositif de montage convient pour Acti9 iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW. Ce produit est compatible avec une déconnexion conforme à la norme CEI / EN 60947-2. Ce produit est compatible avec une déconnexion conforme à la norme CEI / EN 60947-2.



Quelques mots du fabricant :

  • Dispositif de protection de cadenas en position "ouvert" ainsi qu'en position "fermé"
  • Scellable avec un diamètre maximum de serrure de 1,2 mm
  • Le verrouillage en position ON n’empêche pas le déclenchement en cas de défaut
  • Déclenchement garanti en cas de défaut lors du verrouillage en position ON

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric