Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iACT24 - Aux. interface contacteur avec Acti 9 SmartLink - A9C15924W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319597
Réf. Sonepar
01887731959
Réf. Fournisseur
A9C15924W
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0.002 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
3
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur de signal
type de tension:
AC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


