Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 IC Astro interrupteur crépusculaire progr- 1 canal - smart - CCT15225W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 IC Astro interrupteur crépusculaire progr- 1 canal - smart

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

  • charge max. de lampe à incandescence - 2600 W

  • charge max. de lampe fluorescente - 2300 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329541

Réf. Sonepar

01887732954

Réf. Fournisseur

CCT15225W

Marque

Schneider Electric

courant de commutation assigné:

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2600 W

charge max. de lampe fluorescente:

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

730 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

10 A

avec coupure nocturne programmable:

Oui

entrée du contact à poussoir:

Oui

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2.5

profondeur d'encastrement:

67 mm

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal- smart- programmation hebdo- H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5W standby - tension assignée d'emploi : 230V CA +10 % -15 % à 50Hz

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric