Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 24 modules de 18mm - A9XPH124W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 24 modules de 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 430 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328216

Réf. Sonepar

01887732821

Réf. Fournisseur

A9XPH124W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

430 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

24

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P - 24 voies 1P + auxiliaire - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce peigne à dents Acti9 est un jeu de barres horizontal découpable en 24 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est adapté aux installations 1L. Le type est L (Ligne). Ce peigne convient pour 24 appareils (1P). Il dispose de 24 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il offre un type de connexion électrique PIN. Il dispose d'une phase et d'un pôle. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. Il dispose d'une tension d'isolation nominale Ui de 500VAC. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La couleur de l'appareil est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est autoextinguible à 960°C en 30 s. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
  • Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric