Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XPH157W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 57 modules de 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328223

Réf. Sonepar

01887732822

Réf. Fournisseur

A9XPH157W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

57

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P - 57 voies 1P + auxiliaire - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 57 modules de 18 mm - découpable - Livré avec embout - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
  • Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric