Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 2P - 100A - 24 modules de 18mm - A9XPH224W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 - peigne à dents - 2P - 100A - 24 modules de 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 430 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328247

Réf. Sonepar

01887732824

Réf. Fournisseur

A9XPH224W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

430 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P+N - 12 voies 1P+N - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce produit Acti9 est un peigne horizontal sécable 24 modules pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il est dédié aux installations N+1L. Le type est NL (Neutre, Ligne). Il s'agit d'un ensemble de 1 appareil. Il convient à 12 appareils (1P+N). La longueur est de 430 mm. 24 modules de 18 mm. La section des broches est de 16 mm². Le type de connexion électrique est PIN. Le nombre de phases est de 1. Le nombre de pôles est de 2. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100 A Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension assignée d'emploi est de 415 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 60947-7-1 et IEC 61439-2.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter un groupe de disjoncteurs
  • Compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric