Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60 RCBO - contact auxiliaire OF - 240-415Vca 24-130Vcc - A9A19801W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319344
Réf. Sonepar
01887731934
Réf. Fournisseur
A9A19801W
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


