Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P 6A Cbe D - 380/415Vca - 6kA/50kA - A9F75206W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487322764

Réf. Sonepar

01887732276

Réf. Fournisseur

A9F75206W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.3 W

Réemploi - Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 6A en Courbe D, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est la version réemballée de la référence commercialeA9F75206. La date de fabrication fait autorité dans l'application de la réglementation. Reportez-vous à la référence d'origine pour consulter les documents du produit. Cet Acti9 iC60N est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 2P à 2 pôles protégés, courant nominal 6 A et courbe de déclenchement D. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit s’élève à 20 kA entre 220 Vca et 240 Vca selon la norme EN/IEC 60947-2 et à 6 000 A entre 400 Vca et la norme EN/IEC 60898-1. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège les circuits contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Son indicateur unique VisiTrip réduit le temps d'intervention en affichant le circuit défectueux. Sa bande verte VisiSafe garantit l'ouverture physique des contacts pour permettre la maintenance en aval. Son mécanisme de fermeture rapide indépendant du fonctionnement manuel améliore sa durée de vie. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500 VAC. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 36 mm x (H) 85 mm x (P) 78,5 mm. Le poids est de 0,25 kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Aptitude au sectionnement industriel selon la norme IEC/EN 60947-2
  • Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
  • Système Visitrip pour une détection rapide des sorties défaillantes pour des temps de réparation plus courts
  • Système de visisafe pour offrir une sécurité améliorée en matière de protection de circuit
  • Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
  • Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible de l'appareil grâce à un peigne
  • Fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement du maneton

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric