Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iCT+ Contact. silencieux 1P+N 20A 230Vca avec 1intercalaire - A9C15030W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iCT+ Contact. silencieux 1P+N 20A 230Vca avec 1intercalaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319528

Réf. Sonepar

01887731952

Réf. Fournisseur

A9C15030W

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3700 W

charge max. de lampe fluorescente:

3700 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

3700 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Ce contacteur Acti9 iCT+ est un contrôleur à distance. En version 1P 20A 1NO 230Vca- avec indicateur de couleur. Livré avec un intercalaire en cas de montage à côté d'un disjoncteur afin de préserver une utilisation optimale

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric