Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iCT - Contacteur - 4P - 63A - 2NO+2NF - 220/240V 50Hz - A9C20868W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319771
Réf. Sonepar
01887731977
Réf. Fournisseur
A9C20868W
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
220...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
22500 W
charge max. de lampe fluorescente:
11550 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
17700 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
10500 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


