Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iCT Contacteur auxiliarisable 3P - 40A -3NO- 230/240V 50Hz - A9C20843W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iCT Contacteur auxiliarisable 3P - 40A -3NO- 230/240V 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319702

Réf. Sonepar

01887731970

Réf. Fournisseur

A9C20843W

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

10500 W

charge max. de lampe fluorescente:

4800 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

7600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

4800 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tri est un dispositif de commande à distance. En version 3P 3NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 15A AC-7A et 40A AC-7B, 220/240Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric