Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur 3P+N 24 modules 63A - A9XPP724W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur 3P+N 24 modules 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 432 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328438

Réf. Sonepar

01887732843

Réf. Fournisseur

A9XPP724W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

432 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Cet accessoire de connexion Acti9 iDT40 est un peigne horizontal de raccordement avec connecteur - version 3P+N, d'une longueur de 24 modules de 18mm - connecteur à dents découpable - compatible avec les gammes Acti9

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric