Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 24 modules de 18mm -80A - A9XPN624W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 24 modules de 18mm -80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 487 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816737

Réf. Sonepar

01887781673

Réf. Fournisseur

A9XPN624W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

487 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

24

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 24 modules de 18mm - 80A - Compatible gamme Acti8

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric