Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Répart horizontal - 3P+N Aux et Vigi 9mm - 48 mod - A9XPV748W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iDT40 - Répart horizontal - 3P+N Aux et Vigi 9mm - 48 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 48

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 826 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487328445

Réf. Sonepar

01887732844

Réf. Fournisseur

A9XPV748W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

48

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

826 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

18

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Cet accessoire de connexion Acti9 iDT40 est un répartiteur horizontal de raccordement. En version 3P+N, d'une longueur de 48 modules de 18mm, ce connecteur à dents est découpable est compatible avec les gammes Acti9.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric