Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compt d'énergie tri - 125A - alarme kW - RS485 -MID - A9MEM3355W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 125 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708865

Réf. Sonepar

01887770886

Réf. Fournisseur

A9MEM3355W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

125 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

125 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

0...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

126 mm

profondeur:

69.3 mm

hauteur:

103.2 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - L'Acti9 iEM3355 est un compteur d'énergie électrique triphasé 125A avec afficheur LCD. Il fournit une mesure directe sans transf. de courant. Un dispositif certifié MID avec support de com Mbus, alarme kW en instal. multitarif.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric