Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - Modbus - A9MEM3150W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487708773
Réf. Sonepar
01887770877
Réf. Fournisseur
A9MEM3150W
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
modbus
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
63 A
tension nominale (Un) N-L:
100...277 V
tension nominale (Un) L-L:
173...480 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
5
largeur:
90 mm
profondeur:
69 mm
hauteur:
95 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


