Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A - Modbus - A9MEM3350W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A - Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 125 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708858

Réf. Sonepar

01887770885

Réf. Fournisseur

A9MEM3350W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

125 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

modbus

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

125 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

126 mm

profondeur:

69.3 mm

hauteur:

103.2 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - L'Acti9 iEM3350 est un compteur d'énergie électrique triphasé 125A avec afficheur LCD. Ce dispositif fournit une mesure directe sans transformateur de courant. Il est doté d'un port de communication Modbus.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric