Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - impulsions - MID - A9MEM3110W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - impulsions - MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708759

Réf. Sonepar

01887770875

Réf. Fournisseur

A9MEM3110W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

sans

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

profondeur:

69 mm

hauteur:

95 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - Acti9 iEM3110 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A avec affichage et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire. Certifié MID.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric