Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - Modbus - A9MEM3250W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708810

Réf. Sonepar

01887770881

Réf. Fournisseur

A9MEM3250W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

modbus

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

profondeur:

69 mm

hauteur:

95 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - L'Acti9 iEM3250 est un compteur d'énergie électrique triphasé classe 0,5s. Cet appareil de mesure avec afficheur électronique LCD est un produit à TI externe 1A ou 5A doté d'un port de communication Modbus.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric