Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur tri avec TI souples - alarme kW - Modbus - A9MEM3555W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iEM - compteur tri avec TI souples  - alarme kW - Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 0 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - RS-485

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708872

Réf. Sonepar

01887770887

Réf. Fournisseur

A9MEM3555W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

0 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

RS-485

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

0 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

profondeur:

69 mm

hauteur:

87 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - L'Acti9 iEM3555 est un compteur d'énergie multitarif avancé à transformateur d'intensité souple (type Rogowski) avec un calibre de précision 1% de 50A à 5000A. Il est équipé d'un port de communication Modbus.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric