Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 IH - inter. horaire électroméca. 24H- 1 canal sans réserve - 15335W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487318477
Réf. Sonepar
01887731847
Réf. Fournisseur
15335W
Marque
Schneider Electric
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact à ouverture
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
66 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


