Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 IHP - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j 56 commut - CCT15854W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 IHP - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j 56 commut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 196...253 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 52560

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329596

Réf. Sonepar

01887732959

Réf. Fournisseur

CCT15854W

Marque

Schneider Electric

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

196...253 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

52560

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

10

précision par jour:

0.5 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

66 mm

signal de sortie:

autre

Réemploi - Acti9 - IHP - interrupteur horaire compact - 1 canal - programmable 24h/7j - réserve marche - 56 commutateurs - batterie Lithium - H90mmxL18mmxP66mm - IP20B - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric