Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - inter diff - 2P - 40A - 30mA - type B - SI - 230V - A9Z61240W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329084
Réf. Sonepar
01887732908
Réf. Fournisseur
A9Z61240W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet Acti9 iID est un interrupteur différentiel (RCCB) modulaire et fiable. Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec un courant nominal In de 40 A, une sensibilité de fuite à la terre de 30 mA et une classe de protection de type B-SI. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 15000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230 VCA. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Le poids est de 350 g. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.

