Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iID - interrupteur diff. -2P - 25A -300mA Type Bsi 400V - A9Z64225W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329138
Réf. Sonepar
01887732913
Réf. Fournisseur
A9Z64225W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
0.7 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet interrupteur Acti9 iID est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) pour véhicule électrique, modulaire et fiable. Cet interrupteur différentiel protège contre les chocs électriques par contact indirect. Il permet de déconnecter des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux en face avant. Cet interrupteur différentiel dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur la bascule pour indiquer l'ouverture complète des pôles et permettre une maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. Il est certifié CCC. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 15 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Il se monte sur rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Il est blanc (RAL 9003).

