Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 100A 30mA type AC - A9R11491W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487326557
Réf. Sonepar
01887732655
Réf. Fournisseur
A9R11491W
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
7 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet Acti9 iID est un interrupteur différentiel (RCCB) modulaire et fiable. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal In de 100 A, une classe de protection de type CA et une sensibilité de fuite à la terre de 30 mA. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. L'endurance électrique peut atteindre 10000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 380 VCA et 415 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 8. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 91 mm x (P) 73,5 mm. Le poids est de 0,37 kg. Il est doté d'un degré de protection IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques
- Isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
- Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
- Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge
- Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti14
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection de personnes et de l'environnement


