Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iID interrupteur différentiel 4P 40A 300mA sélectif Asi - A9R35440W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iID interrupteur différentiel 4P 40A 300mA sélectif Asi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487326830

Réf. Sonepar

01887732683

Réf. Fournisseur

A9R35440W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Oui

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.8 W

Réemploi - Acti 9 - interrupteur différentiel - iID -4P -40A -300mA -sélectif - type ASI - 10kA - Ue : 380...415V CA 50/60Hz - Ui : 500V CA 50/60Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Larg. 8 pas de 9mm blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric