Schneider Electric - Reconditionné - Acti9, iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA - A9E18320W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487321187
Réf. Sonepar
01887732118
Réf. Fournisseur
A9E18320W
Marque
Schneider Electric
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.3 W
profondeur d'encastrement:
69.5 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


