Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iIL voyant lumineux tension triphasée 3 rouge 230...400VCA - A9E18327W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iIL voyant lumineux tension triphasée 3 rouge 230...400VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - rouge

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487321200

Réf. Sonepar

01887732120

Réf. Fournisseur

A9E18327W

Marque

Schneider Electric

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

rouge

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.5 W

profondeur d'encastrement:

69.5 mm

Réemploi - Acti9 - iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 LEDs (rouge) 230...400VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,9 W)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric