Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iMX+OF déclen. à émission tension+contact aux. 12..24VCA/CC - A9A26948W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Acti9 iMX+OF déclen. à émission tension+contact aux. 12..24VCA/CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319450

Réf. Sonepar

01887731945

Réf. Fournisseur

A9A26948W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

Réemploi - Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF- pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande 12VCA 50/60Hz - 12V CC - 24VCA 50/60 Hz - 24V CC - Contact de signalisation : 1F/O - Largeur 2 pas de 9mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric